音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
装置用SPD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01157546
品番
LT-C35G102W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL短絡電流定格(kA):5
質量(g)
約55
使用温度範囲(℃)
-20〜70
規格
TUV欧洲統合規格(EN)
定格電圧(V)
Y結線500AC/△結線290AC
保護等級
IP20
相数
三相
JISクラス
クラスII(JIS C 5381-11)対応
公称放電電流(8/20μs)(kA)
2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5
電圧防護レベル(V)
2000
UL規格
認証
線数
3線
最大連続使用電圧(V)
Y結線550AC/△結線320AC(50/60Hz)