※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)30
リード(mm)4
モータ配置右側折返し
注文コード01167148
品番LE2Y32R2HC-30AMS
参考基準価格(税別)¥105,160
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
この商品はストローク・リード・モータ配置など8920種類から選べます
他の種類を見る
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能