クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HIバルブソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168502
品番
HIVS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
HIバルブソケット
モノタロウ
¥
59
¥
65
税込
呼び径
16
ねじの呼び
R1/2
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
57
規格
JIS K 6743
寸法B(mm)
29
寸法d(Φmm)
13
アズワン品番
64-8550-72
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材