イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175064
品番
90LSPC2.5X8X120TICN
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
120
シャンク径(mm)
8
表面処理
TiCN
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
90
最小面取径(Φmm)
2.5