イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリルロング A形 60°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01176297
品番
LCD2.5×6×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
100
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01176297
LCD2.5×6×100
02313316
LCD2.5X6X100
ドリル HS S柄 LCD
イワタツール
1本
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました