イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリルロング A形 60°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01176428
品番
LCD4.0×10×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
4
刃長(mm)
5.2
全長(mm)
150
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01176428
LCD4.0×10×150
02313447
LCD4.0X10X150
ドリル HS S柄 LCD
イワタツール
1本
¥
8,098
税込
¥
8,908
注文コードが変更になりました