イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリルロング A形 60°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01176507
品番
LCD5.0×12×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
5
刃長(mm)
6.4
全長(mm)
100
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01176507
LCD5.0×12×100
02313526
LCD5.0X12X100
ドリル HS S柄 LCD
イワタツール
1本
¥
7,098
税込
¥
7,808
注文コードが変更になりました