イワタツール
イワタツールの エンドミル
イワタツールの その他エンドミル
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
-
全長(mm)
50
注文コード
01177347
品番
CRC1.0CBH
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
シャンク径(mm)
6
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
-
長さR(mm)
1
回転方向
右刃