イワタツール
イワタツールの エンドミル
イワタツールの その他エンドミル
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
注文コード
01177356
品番
CRC1.25CBH
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
シャンク径(mm)
8
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
15
長さR(mm)
1.25
回転方向
右刃