イワタツール
イワタツールの エンドミル
イワタツールの その他エンドミル
コーナーRカッター 超硬 鋼・ステンレス用 ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
10
全長(mm)
50
注文コード
01177426
品番
CRC0.75CBLALD
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
刃数
3
刃径(Φmm)
3
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
10
材質
超硬
表面処理
ALD
回転方向
右刃
長さR(mm)
0.75