イワタツール
イワタツールの エンドミル
イワタツールの その他エンドミル
コーナーRカッター 超硬 鋼・ステンレス用 ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
-
全長(mm)
70
注文コード
01177478
品番
CRC2.0CBLALD
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70
刃数
3
刃径(Φmm)
5
シャンク径(mm)
10
刃長(mm)
-
材質
超硬
表面処理
ALD
回転方向
右刃
長さR(mm)
2