イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬センタードリル A形 60°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
1
全長(mm)
31.5
シャンク径(Φmm)
3.15
注文コード
01178677
品番
CD1.0X3.15CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
刃先径・全長・シャンク径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.3
全長(mm)
31.5
トラスコ品番
796-3564
シャンク径(Φmm)
3.15
表面処理
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01178677
CD1.0X3.15CB
02428667
CD1X3.15CB
ドリル 超硬S 90CD
イワタツール
1本
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました