イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01180436
品番
TGHDS6.8CBALD
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(mm)
80
刃数
3
先端角(°)
90/140
シャンク径(mm)
8
切刃形状
3枚刃
刃径(Φmm)
6.8
材質
超硬
トラスコ品番
830-4271
表面処理
ALD
回転方向
右刃
有効溝長(mm)
34