マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの はんだ用品
マグナアロイアンドリサーチの はんだ・フラックス
マグナアロイアンドリサーチの フラックス
51専用フラックスマグナ 51FluX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(110g)
注文コード
01184173
品番
EM051CE
参考基準価格(税別)
¥16,420
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
種別
溶接
用途
マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス
適合
フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
液体(蜜状)
活性温度(℃)
150-200
溶接方法
ガス、コテ
危険等級
T
危険物の類別
第一類
危険物の品名
塩素酸塩類
材質規格
塩化系フラックス
危険物の性状
第1種
注意
※マグナ51使用手順書をお読みいただいてご使用ください。