マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの はんだ用品
マグナアロイアンドリサーチの はんだ・フラックス
マグナアロイアンドリサーチの フラックス
55専用フラックスマグナ 55FluX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(350g)
注文コード
01184225
品番
EM055ES
参考基準価格(税別)
¥26,040
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
種別
溶接
用途
アルミ用専用フラックス
適合
アルミ用フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
粉状
活性温度(℃)
450-660
溶接方法
ガス溶接
危険等級
T
危険物の類別
第一類
危険物の品名
塩素酸塩類
材質規格
塩化系フラックス
危険物の性状
第1種
注意
※大気で吸湿しやすいので使用後は密閉して湿気や気温差のないところで保管ください。
※使用方法はマグナ55手順書をお読みください。