マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの はんだ用品
マグナアロイアンドリサーチの はんだ・フラックス
マグナアロイアンドリサーチの フラックス
88専用フラックスマグナ 88FluX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(500cc)
注文コード
01184435
品番
EM088D01
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ステンレス始め酸化度の高い金属用に開発された高活性ハンダフラックスです。
種別
溶接
用途
ステンレスやクロームメッキ部の接合最適です。マグナ88専用フラックス
適合
ステンレス用フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
液体
活性温度(℃)
150-260
溶接方法
ガス溶接
危険等級
V
危険物の類別
第一類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
材質規格
塩化系フラックス
危険物の性状
第3種
注意
※マグナ88C使用手順書をお読みいただいてご使用ください。