マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの ガウジング棒
アークガウジング棒マグナ 100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(40本)
注文コード
01184462
品番
EM100B20
参考基準価格(税別)
¥36,480
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
エアー無で使えるアークガウジング棒です。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
275-400
用途
マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。
適合
マグネシュウム以外の全金属
質量(kg)
2
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
二酸化鉄
注意
※マグナ100使用手順書をお読みいただいてご使用ください。