画像準備中

高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(19本) 注文コード 01184873 品番 EM305B10
参考基準価格(税別)¥23,640 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)140-220 用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 質量(kg)1 硬度237B 伸び(%)24 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER110相当
注意
※マグナ305使用手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする