マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(40本)
注文コード
01185074
品番
EM307B20
参考基準価格(税別)
¥43,776
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
65-190
用途
軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能
適合
低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等
質量(kg)
2
硬度
178B
伸び(%)
25
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
ER90相当
注意
※マグナ307使用手順書をお読みいただいてご使用ください。