画像準備中

マグネティック合金鋼用棒マグナ 307

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(240本) 注文コード 01185162 品番 EM307D40
参考基準価格(税別)¥89,856 販売価格(税込) ¥87,890
販売価格(税別)
79,900

棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。

棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)350 電流範囲(A)30-115 用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能 適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 質量(kg)4 硬度178B 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER90相当
注意
※マグナ307使用手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする