マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒ステンレス用
全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(7本)
注文コード
01185302
品番
EM393B02
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
80-100
用途
全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。
適合
ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等
質量(kg)
0.25
硬度
175B
伸び(%)
35
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
注意
※マグナ393使用手順書をお読みいただいてご使用ください。