マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒ステンレス用
ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(60本)
注文コード
01185397
品番
EM395B20
参考基準価格(税別)
¥106,248
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
85-115
用途
SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。
適合
ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等
質量(kg)
2
硬度
228B
伸び(%)
25
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
注意
※マグナ395使用手順書をお読みいただいてご使用ください。