画像準備中

高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒マグナ 404

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(76本) 注文コード 01185677 品番 EM404B40
参考基準価格(税別)¥553,392 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

ダイヤモンドの93%の硬度持つタングステンカーバイドを含有した高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒です。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)95-140 用途砂地のような高耐研磨性磨耗用 軟鋼にカーバイド肉盛をしたい場合の最適ですガスでも使用可能な為薄板にも肉盛りができます。 適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄 質量(kg)4 硬度HRA93(地金140-160B 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格タングステンカーバイド系C,W,Cr,Mn,Fe
注意
※マグナ404使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする