棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
電流範囲(A)80-100
用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄
適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼
質量(kg)1
硬度HRC57-59
溶接方法手溶接AC/DC
材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W