マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接ケミカル
マグナアロイアンドリサーチの 溶接ケミカルその他
多目的エポキシ系接着剤マグナ 940 100GM TuBe
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100g×2本)
注文コード
01186447
品番
M940A02
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ラピットリペアー、多目的エポキシ系接着剤で水の中でも固まります。
用途
配管の漏れ止め箇所や、ギヤー、螺子部、の肉盛りに適しています。金属、モルタル、樹脂、FRP等殆どのすべての材質の接着できます、インスタントシール接着材です。
適合
全金属、樹脂、コンクリート
硬度
90ショアー
容器仕様
ポリ筒
形態
粘土状
危険物の類別
非危険物
材質規格
銅、エポキシ
注意
※マグナ940使用手順をお読みいただいてご使用ください。