マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの はんだ用品
マグナアロイアンドリサーチの はんだ・フラックス
マグナアロイアンドリサーチの フラックス
21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスマグナ 18FLUX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(450g)
注文コード
01186632
品番
MAGNA 18FLUX
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高温度用ろう付けフラックス 900度
種別
ロウ付け
用途
21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスMAGNA 18FLUX
適合
水溶性フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
ペースト状
活性温度(℃)
560-900
溶接方法
ガス
危険等級
U
危険物の類別
第一類
危険物の品名
よう素酸塩類
材質規格
ホウ素系フラックス
危険物の性状
第2種
注意
※各使用材料の使用手順書をお読み頂いてご使用ください。