サータニューム社
サータニューム社の 溶接棒
サータニューム社の ガウジング棒
ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(28本)
注文コード
01187174
品番
EC-100C10
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
エアー無で使えるアークガウジング棒です。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
250-350
用途
マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。
適合
マグネシュウム以外の全金属
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
二酸化鉄
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。