曜日別特売

全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(30本)
内容量1パック(30本)注文コード01187226品番EC-303C10
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。

用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-135適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする