サータニューム社
サータニューム社の 溶接棒
サータニューム社の 溶接棒鋳物用
全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(40本)
注文コード
01187296
品番
EC-7500D05
参考基準価格(税別)
¥41,310
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
65-120
用途
全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に
適合
ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅
硬度
170B
伸び(%)
50
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
Ni,Cu,Fe,Si
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。