サータニューム社
サータニューム社の はんだ用品
サータニューム社の はんだ・フラックス
サータニューム社の フラックス
51アルミ半田用フラックスCeRTANIuM 51FLUX 51 100G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100g)
注文コード
01187402
品番
EC-051F10
参考基準価格(税別)
¥14,220
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
種別
溶接
用途
マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス
適合
フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
液体(蜜状)
活性温度(℃)
150-200
溶接方法
ガス、コテ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
材質規格
塩化系フラックス
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。