PH-58-PLA-S-12 樹脂製キーロット ジョー・プリンス竹下 01188145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-58-PLA-S-12 樹脂製キーロット ジョー・プリンス竹下 01188145 PH-58-PLA-S-12 樹脂製キーロット ジョー・プリンス竹下 01188145

樹脂製キーロット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01188145 品番PH-58-PLA-S-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥275
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

普及型キーロットです。
左右兼用型です。
止金が付属しています。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。

材質ポリアミド(PA6GF30) 用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等 仕様四角型 区分設備・機械 質量(g)30 仕上黒色 取付板厚(mm)〜7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01188118
2026-03-06
用途:
簡易的な鍵
TOGA販売課 様 (その他業種)

簡易的なシリンダー錠です。
鍵を刺して回すと鍵が抜けやすい
ので注意が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする