※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-89RC-2 PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下 01188495 PH-89RC-2 PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下 01188495 PH-89RC-2 PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下 01188495 PH-89RC-2 PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下 01188495

PH-89-2 用ゴムカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01188495 品番PH-89RC-2
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

PH-89-2専用カバーです。
ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。
材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。
表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。
カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。

用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 区分設備・機械 質量(g)66 仕上黒色シボ加工 操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする