使用電池単3形アルカリ乾電池2本
全長(mm)179
付属品専用ケース、テスト用単3形アルカリ乾電池2本
トラスコ品番472-7584
色オレンジ
質量(g)64
レンズ径(Φmm)22
全光束(Lm)(フルモード)200、(手元モード)70、(エコモード)30、(点滅モード)70
使用電球LED
連続点灯時間(フルモード)10分、(手元モード)4時間45分、(エコモード)10時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)(フルモード)200、(手元モード)70、(エコモード)30、(点滅モード)70
防水仕様IPX4
照射距離(m)130(フルモード時)
電球の種類LED
特殊用途防沫