LE-K052-OR センタLEDハンドライト K052 タジマツール(TJMデザイン) 01188845

 

LE-K052-OR センタLEDハンドライト K052 タジマツール(TJMデザイン) 01188845 LE-K052-OR センタLEDハンドライト K052 タジマツール(TJMデザイン) 01188845

センタLEDハンドライト K052

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01188845 品番LE-K052-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毎日持ち歩ける小型ペンタイプ
エコモード(15Lm)、フルモード(50Lm)の2段階明るさ切替
半押し点灯が可能なタクティカルスイッチを採用
便利な滑り止めラバーバンド付
フルモードは10分後にエコモードへ自動的に移行。バッテリーを長持ちさせます

使用電池単4形アルカリ乾電池2本 全長(mm)143 付属品専用ケース、テスト用単4形アルカリ乾電池2本 トラスコ品番472-7649 オレンジ 質量(g)42 レンズ径(Φmm)15 全光束(Lm)(フルモード)50、(エコモード)15 使用電球LED 連続点灯時間(フルモード)10分、(エコモード)4時間30分 耐水性防沫タイプ 防水仕様IPX4 照射距離(m)60(フルモード時) 電球の種類LED 特殊用途防沫

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01188845 LE-K052-OR 57807978 LE-P151D LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 1個 1,998 税込2,198 同じブランドの代替品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする