HLH-1205(DB) もてなしライト・壁付 ELPA 01193605

 

HLH-1205(DB) もてなしライト・壁付 ELPA 01193605 HLH-1205(DB) もてなしライト・壁付 ELPA 01193605 HLH-1205(DB) もてなしライト・壁付 ELPA 01193605

もてなしライト・壁付

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01193605 品番HLH-1205(DB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約10ヶ月。
玄関や廊下をしっかりと照らすスポット光壁面を照らす間接照明としても活躍。

付属品壁面取付けステー1枚、取付け用ビス2本、石膏ボード取付け用釘3本 質量(g)約252(電池含まず) 電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×57×133 光源3WLED×1灯 電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 色(本体)ダークブラウン 点灯開始照度(Lux)約5〜(感度ボリュームで調整可能)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01193605
2017-06-02
用途:
車庫のキーホールの照明
有限会社北海道・函館モーモータクシー 様

満足です、外観も使い勝手も、センサーの反応も良い!

対象商品:
01193605
2016-04-23
用途:
カーポートの屋根中に付けました。すでに1年3ヶ月使っていますがまだ電池は切れていません。

それほど明るさはありませんが電池の減りがとても少なくて済むので良いです。

対象商品:
01193614
2015-12-22
用途:
事務所兼自宅の玄関
ジーケーサービス 様

いい感じです!
写真で見るより広範囲に明るくなり、夜間はとても便利です。
消灯する際にはゆっくりと消えるので、それもいい感じですね!
電池も、当社の場合は5ヶ月経った現在でも交換せず使用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
01193605
2015-11-18
用途:
自宅屋内の廊下に設置
すぎい設備株式会社 様 (建設業・工事業)

デザイン、感度とも満足です。
一々照明をつけなくてもよい時があるので
電気代の節約にもなりそう。

対象商品:
01193614
2015-10-07
用途:
通路の明かり

スポット光のような光でした。はしごに登って上の方に取り付ければ全体が明るくなると思います。

2015-10-13
用途:
一つは、事務所の出入り口  一つは、自宅の玄関の下駄箱の下で間接照明っぽく使用しています。
小杉設備 様

感度もよく、良いとおもいます。  欲を言うと、単三電池がいいかな!

対象商品:
01193605
2014-09-01
用途:
通路を照らす
建設業・工事業

廊下に取り付けています。取り付けも簡単。明るさも充分。感度もよし。明かりが消える時もフワ〜っと消えてくれるので、とても気に入っています。トイレに行くまでの間、照明をつけなくとも良くなり、便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする