※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMH-8-18S-P6.88 カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ 01197516 TMH-8-18S-P6.88 カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ 01197516 TMH-8-18S-P6.88 カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ 01197516 TMH-8-18S-P6.88 カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ 01197516

カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01197516 品番TMH-8-18S-P6.88
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は501種類から選べます 他の種類を見る

TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。

ストローク(mm)10 形状 角度(°)45 シャットハイト(mm)60 パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付 オープンハイト(mm)70 パンチ径(Φmm)6.88 最大圧力(ton)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする