付属品残留塩素電極/ELM-020、フロセール/7281460K、検水使用量確認容器100mL、セラミックビーズ/7281470K、カソード用研磨紙/6542660K、ハンドストラップ/0TZ00006、遊離残留塩素シンプルパックミニ(6個)/143C472、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
測定範囲残留塩素:0〜2.00mg/L、温度:0〜45℃
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本
測定方式ポーラログラフ法
測定時間単3形アルカリ乾電池を使用した場合/1200時間(連続目安)
検水量100±10mL/分
測定対象水道水の遊離残留塩素
繰返し性(遊離残留塩)±0.05mg/L(at25℃)水道水(DPD比色法値:0.2〜1.0mg/L)、(温度)±0.5℃
検水水道水(pH:pH5.8〜8.0、電気伝導率:8mS/m以上、水圧:0.1〜0.5MPa)
使用期間(連続)1ヶ月以内