NO.83 Eタイプテーブルマット(上質) 花シリーズ 大黒工業 01202102

Eタイプテーブルマット(上質) 花シリーズ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード01202102 品番NO.83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

上質紙を使ったテーブルマットです。
オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。
落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。

材質上質紙 70kg 色(柄) デザイン シリーズ 寸法(mm)260×380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89310243
2022-05-23
用途:
宴会時
飲食業

宴会の食事を提供する際にテーブルの上に敷いております。
綺麗で華やかです。

対象商品:
01202102
2021-12-19
用途:
飲食店で使っています。
酒惣菜 味楽 様 (飲食業)

24年前から他店買っていましたがモノタロウさんの方が安いので乗り換えました
季節の花のプリントをメインで使っていますが、ハロウィンやクリスマスバージョンなど遊び心のあるプリントがあれば料理の写真を撮ってSNSなどに上げてもらいやすくなるのではと思っています。

対象商品:
01202163
2022-01-08
用途:
お客様用
有限会社三木屋本館 様 (サービス業)

和紙ではないので今一つ高級感に欠けるが、問題なく使える。もう少し季節のバリエーションが増えるとありがたい。

対象商品:
89310252
2020-06-18
用途:
敷きシート
Dining 居酒屋 あいかつ 様 (飲食業)

もう少し 紙の吸水と厚みがあれば良かったです。 使い捨てで便利です

対象商品:
01202258
2018-04-24
用途:
食事会のテーブルセッティング用

食事会の際にテーブルセッティング用に購入しました。なるべく経費を抑えたかったので一番安価なこちらを選びました。
一般的な上質紙です。ただの紙を敷くよりは良かったです。
高級感を求めるならもう少し価格の高いものが良いかもしれません。
私の用途でしたら十分でした。

対象商品:
01202163
2018-01-19
用途:
お弁当や会席料理提供時
サービス業

季節に合わせた柄を選ぶことが出来るので、時期にあわせて注文しています。柄も素敵だと思います。

対象商品:
01202118
2018-04-25
用途:
和食店のテーブルマットに。
栗乃屋 様 (卸売・小売業)

年間を通じて季節に対応したいろいろな花があるので常用しております。
もう少し、厚手のほうが紙端の紙巻が無くなるかと思います。

対象商品:
01202163
2018-01-04
用途:
鉄板焼きのお店で、カウンター席に使っています。
岡本 どんどん 様 (飲食業)

季節ごとに違ったお花を選んで使っていますが、コスパもいいですし、清潔ですし、季節感がでて満足しています。また、リピします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする