曜日別特売
A1070-D 焼型 丸型ケース 東洋アルミエコープロダクツ 01203834

焼型 丸型ケース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)6
内容量1パック(100枚)注文コード01203834品番A1070-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。

シルバーサイズ(cm)6内径(Φmm)65外径(Φmm)65深さ(mm)23材質アルミ底径(Φmm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: お菓子作り
農・林・水産業

これを使ってスイートポテトを焼いてみました。熱伝導もよく、きれいに焼けました。

対象商品 : 01203834
2022-01-28
用途: 販売

注文してからすぐに入りました。
梱包も適度な包装で丁寧でありがとうございました。

対象商品 : 01203843
2020-09-24
用途: 焼き菓子で使用
製造業

底の直径7㎝の焼き型カップ、もう少し薄いものを想像していましたが、しっかりとしたつくりになっています。あともう少し深さが浅いものがあると嬉しいです。

対象商品 : 01203843
2020-05-12
用途: 焼き菓子製造
その他業種

オーブンでの高温使用が可能で、紙タイプと違って光沢があり、焼き菓子の種類を問わず色が映えるので、ちょっぴり豪華に見える気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする