A3080-E 焼型 丸型スムース 東洋アルミエコープロダクツ 01203904

焼型 丸型スムース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)8
深さ(mm)25
ゴールド
内容量1パック(100枚)注文コード01203904品番A3080-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。

サイズ(cm)8ゴールド内径×深さ(mm)70×25材質アルミ内径(Φmm)70外径(Φmm)80深さ(mm)25底径(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 焼き菓子等
飲食業

質感もよく高級感があり良い商品です。
もう少し安ければ文句はありません。
対応の蓋が高さがないので、高さのある蓋であれば使う商品が増えて良いのですが。

2025-01-07
用途: プリン
YakiBo-飲食業

とてもけきれいに焼けました。温度も気にせず色々活用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 01203904
2020-06-14
用途: ブリュレ 用
飲食業

ブリュレ 用に使ってます。かなり気に入ってます。ゴールド、シルバー以外にもレッドとかあれば、すぐに買います!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする