曜日別特売

グラシンカップケース 浅口

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法(直径Φ×高さH)(mm)底70×32.5
内容量1パック(1000枚)注文コード01206546品番13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。
サイズも幅広く取り揃えています。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)底70×32.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01206537
2025-04-28
用途: ケーキ包み
株式会社ビュートリス建設業・工事業

サイズ感も良くケーキを包むのに適したグラシンでした。

対象商品 : 01206406
2022-04-17
用途: マドレーヌ
その他業種

マドレーヌ35g作成に使用、料金格安で、一枚、一枚きれいにはがれ、仕上がり、見栄えが良く皆さんに喜ばれています。
これからも、利用させていただきます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする