19A グラシンカップケース 浅口 ナニワ紙工 01206677

グラシンカップケース 浅口

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)底95×37
内容量1パック(1000枚)注文コード01206677品番19A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。
サイズも幅広く取り揃えています。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)底95×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01206537
2025-04-28
用途: ケーキ包み
株式会社ビュートリス建設業・工事業

サイズ感も良くケーキを包むのに適したグラシンでした。

対象商品 : 01206406
2022-04-17
用途: マドレーヌ
その他業種

マドレーヌ35g作成に使用、料金格安で、一枚、一枚きれいにはがれ、仕上がり、見栄えが良く皆さんに喜ばれています。
これからも、利用させていただきます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする