大黒工業
大黒工業の ラップ・消耗品・食品包材
大黒工業の 使い捨てスプーン・フォーク
スプーン(白)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
01207806
品番
#130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
厚手のしっかりタイプです。
全長(mm)
130
種別
単袋
材質
PS
色
白
サイズ
#130
包装形態
単袋
入数(個)
500