ニューイージーバック(半透明)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 01211945 品番 472689
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

ニューイージーバッグは最もお得なエコノミータイプの乳白レジ袋です。
エンボス加工を施しています。
フックなどに引っかける穴がありますので、吊り下げて使用できます。

サイズSS 幅(mm)160 高さ(mm)340 マチ(mm)45 厚さ(mm)0.012 材質HDPE エンボス加工 半透明 種類レジ袋 再生材使用使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
梱包時
製造業

価格・厚み・丈夫さも丁度良く、継続して使わせてもらっています。

2025-04-10
用途:
商品販売時に
卸売・小売業

やや透明で中身が程よく見え、厚さもしっかりしているため重宝しています。薄すぎると重たいものを入れにくいのでちょうど良いです。価格も安く、店舗で愛用しています。

2024-10-16
用途:
野菜を入れるのに使用
農・林・水産業

野菜を入れて、お客様に渡しています、野菜の鮮度が分かり重宝しています。
本当は透明なバック在れば良いのですがね。

対象商品:
01211972
2022-07-24
用途:
ゴミ捨て
御食事処ひょっとこ 様 (飲食業)

飲食店で水気のゴミを捨てる時に使っています。
丈夫でかんたんに破れないのでずっと使ってます。他より安く助かっています。

2021-11-05
用途:
果樹園
大和田梨園 様 (農・林・水産業)

前回購入したものとは違うものと、こちらを購入してみました 果樹園をしているので果物を購入されるお客様用にと使用しました
ちょうど良いサイズ!半透明なので中身がきれいに見えてとても満足しております
追加で購入予定です

2021-09-08
用途:
ゴミ袋
ピッツァエイト 様 (飲食業)

レジ袋の代わりに使用してますが、強度、大きさ、価格どれも満足しております。

対象商品:
01211972
2020-04-16
用途:
ごみ袋

今までごみ袋にはスーパーでもらった袋を使用していたが、今後は手に入らない目途となったため、購入手ごろな大きさで満足している

対象商品:
01211972
2018-08-25
用途:
店舗の持ち帰り用として
製造業

今まで100円ショップのものを使用していましたが、こちらのほうがとても丈夫です。また袋のがとても開けやすい為、イライラすることもなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする