※正面

6746 ATB/MTBサドル CIONLLI 01214176 6746 ATB/MTBサドル CIONLLI 01214176 6746 ATB/MTBサドル CIONLLI 01214176

ATB/MTBサドル

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01214176 品番6746
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

肉厚でクッション性重視のレギュラーモデルです。

ブラック 付属品やぐら 長さ(mm)262 幅(mm)174 寸法(mm)前後262×幅174×厚さ35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01214176
2021-01-06
用途:
通勤用のチャリに…
社会医療法人川島会川島病院 様

2回目の購入です。最初から付いていたサドルは漕いでいるとお尻が痛くなったのですが、これに変えてから楽に乗れるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
01214176
2020-08-12
用途:
サドル交換
その他業種

ママチャリしか交換した事がなかった為
今回のサドルは 良いと思います。
通常のサドルとは違う柔らかさが感じられました。

対象商品:
01214176
2020-03-17
用途:
通勤用自転車のサドル交換

購入から4年2カ月経過しました。
これだけの期間使用できれば、おおよそ満足ですが、直射日光ほとんどなし、半日は北側日陰に、半日は屋内に駐輪の状況で、4年で複数ひび割れました。個人的にはもう少し長い期間もってほしかった。
使用間隔は良いです。適度なクッションで、内またでもたつく感じはほとんど感じません。

2人が参考にしています
対象商品:
01214176
2020-04-27
用途:
破れたサドルの交換
製造業

MTB用ですが、普通のママチャリ装着仕様となっています。サドルのレール?を少し狭くすると問題なく着けることが出来ました。
サドルそのものはしっかりしておりコスパは良いと思います。

対象商品:
01214176
2020-07-05
用途:
マウンテンバイクへ
農・林・水産業

マウンテンバイクへ取り付けようと思って購入しました。

対象商品:
01214176
2019-04-06
用途:
小径車の修理に。

以前はMonotaROのサドルを購入しましたが、表面の劣化が著しくズボンにサドルの色がついてしまいました。
この商品は1年経過しましたが何も変化はありません。
良い商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
01214176
2019-06-14
用途:
まだ使用してませんが
サービス業

お尻に痛みがあるので厚めのこれを購入しました。
これから使うのが楽しみです。ただ裏のタッカー止めが少々ざつなのが残念です。

1人が参考にしています
2018-10-14
用途:
ジャイアントのクロスバイクのサドル交換に使用
サービス業

座り心地は悪くないと思いますが、クッションは思ったより硬く感じました。
取付は台座を外して簡単に付けられます。
同時に購入したモノタロウ製のMTB用サドルが余りにも座り心地がフィットし、それで500円台の価格であることに感動したことも影響したのか、それと比べるとあまり良さを感じなくなってしまいましたが、この値段でこのパフォーマンスなら充分満足できると思います。
作りもしっかりしていますので、後は耐久性がどうかだけだと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする