内蔵のマイクロコントローラーのプログラムにより複雑な照射を制御することが出来ます。
このマイクロコントローラーからシリーズ名"M"が名づけられ、スマートライトテクノロジーの核となっています。スマートライトテクノロジーは電気的に照射を制御するシステムでライトプログラムを設定し、様々な照射パターンを使い分けることができます。
M7には無段階ディマーも搭載され、シーンにマッチした明るさでの照射が可能です。またそれぞれの照射パターンは、スイッチ操作のみでコントロールできるので直感的に操作することができます。
さらにスマートライトテクノロジーはライトプログラムの設定だけでなく、電池の消費パターンをも制御することができます。徐々に明るさを落としていくノーマル出力モード、または明るさを一定に保つコンスタント出力モードを選ぶことができます。
このM7のアドバンスフォーカスはフォーカスロック機能を搭載し、好みの照射角度でフォーカスをロックすることができます。