TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン トップス
1085 ハイネック(年間用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01219347
品番
1085
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
サイズ
M
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
80
色番
21
種別
長袖Tシャツ
色
シルバーグレー
混率(%)
ポリエステル40、60
袖丈
長袖