1085 ハイネック(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01219374 品番1085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
サイズ3L 胸囲(cm)119 着丈(cm)75 裄丈(cm)86 色番21 種別長袖Tシャツ シルバーグレー 混率(%)ポリエステル40、60 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする