1085 ハイネック(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01219548 品番 1085
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
サイズLL 胸囲(cm)114 着丈(cm)73 裄丈(cm)84 色番61 種別長袖Tシャツ ブラウン 混率(%)ポリエステル40、60 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする