TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン トップス
1095 長袖Tシャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01219794
品番
1095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
色
ホワイト
胸囲(cm)
109
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
82
種別
長袖Tシャツ
混率(%)
ポリエステル40、60
色番
04
袖丈
長袖